木製ドア専用 ドアダンパー

木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)木製ドア専用 ドアダンパー - WAKI(和気産業)

扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。

適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂動作範囲15°内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55623593DS001右吊り用
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623602DS002左吊り用
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする