曜日別特売

ダイカスト半回転取手 大

ダイカスト半回転取手 大 - WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大 - WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大 - WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大 - WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大 - WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ

取手回転取手材質亜鉛ダイカストシルバー付属品ねじ3.8×16mm長さ(mm)27幅(mm)109高さ(mm)32.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55623724VG-0732732.6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 壊れた物と交換
その他業種

壊れた半回転取手の交換のために購入しました。サイズを測りこれ位だろうと思い購入しました。同じ商品だったので取り換えも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする