コメットハンドル

コメットハンドル - WAKI(和気産業)コメットハンドル - WAKI(和気産業)コメットハンドル - WAKI(和気産業)コメットハンドル - WAKI(和気産業)コメットハンドル - WAKI(和気産業)コメットハンドル - WAKI(和気産業)コメットハンドル - WAKI(和気産業)コメットハンドル - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

壊れた扉の取手の取替など

材質亜鉛ダイカスト付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)20~23取手取手内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55624013BH-970786423サテンニッケル
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
55624022BH-9711159627サテンニッケル
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
55624038BH-97215012828サテンニッケル
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624047BH-973786423クローム
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624056BH-9741159627クローム
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624065BH-97515012828クローム
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624074BH-976786423パールゴールド
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624083BH-9771159627パールゴールド
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624092BH-97815012828パールゴールド
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55624038
2021-07-11
用途: 収納箱の引き手として
473.labサービス業

押し出すの強くないデザインでこの手の取っ手をよく使いますが、大きいサイズのものが近隣の店舗に見つからなかったので、こちらで入手でき助かりました。横に幅広い分、手のひらが収まりよく棚を引き出せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする