WAKI(和気産業)
カバン取手 H-240
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質
取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)
40
高さ(mm)
50
付属品
ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)
穴径(Φmm)
4.5
横幅(mm)
113
太さ(mm)
8~14
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624406
MK581
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください