WAKI(和気産業)
ドアープール取手
シンプルなデザイン、裏からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
材質
鉄
高さ(mm)
22
幅(mm)
99
寸法L(mm)
99
適合扉厚(mm)
15~22
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624774
VG-142
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください