WAKI(和気産業)
ミニラ戸当りアンカー
取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。
材質
亜鉛合金
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624835
BH-832
75
アンバー
アンカー:M12×90
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624853
BH-834
90
アンバー
アンカー:M12×90
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624862
BH-835
90
ステン
アンカー:M12×90
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624887
BH-837
105
ステン
アンカー:M12×120
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55624817
BH-830
60
アンバー
アンカー:M10×60
オープン
取扱い終了
返品不可
55624826
BH-831
60
ステン
アンカー:M10×60
オープン
取扱い終了
返品不可
55624844
BH-833
75
ステン
アンカー:M12×90
オープン
取扱い終了
返品不可
55624878
BH-836
105
アンバー
アンカー:M12×120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください