ユニクロアオリ止め

ユニクロアオリ止め - アイアイユニクロアオリ止め - アイアイユニクロアオリ止め - アイアイユニクロアオリ止め - アイアイユニクロアオリ止め - アイアイユニクロアオリ止め - アイアイユニクロアオリ止め - アイアイユニクロアオリ止め - アイアイ
(2件のレビュー)

浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。

材質鉄、ユニクロームメッキ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5562491427-3004.2×150
オープン
179
197(税込)
当日出荷
5562492327-3015.3×200
オープン
279
307(税込)
当日出荷
5562493227-3025.3×250
オープン
319
351(税込)
当日出荷
5562494827-3035.8×300
オープン
359
395(税込)
当日出荷
5562495727-3045.8×350
オープン
399
439(税込)
当日出荷
5562496627-3055.8×400
オープン
429
472(税込)
当日出荷
5562497527-3065.8×450
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55624948
2024-05-16
用途: A型看板を広げた時の繋ぎ

今回は300mmの長さでしたが450mmまで規格があるのはいいです。毎回使用しておりますが全く問題ございません。

1が参考にしています
対象商品 : 55624932
2023-06-08
用途: マルシェ用看板
その他業種

マルシェ用の木製看板の開き止めに長目のものを購入、
コストもそこそこで長さも選べるので良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする