WAKI(和気産業)
ステンレス バネ丁番 両開
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625894
BH-467
30
28
65
24
8
22
1.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55625903
BH-468
31
28
76
28
10
22
1.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください