WAKI(和気産業)
PCクロームつまみ BH
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
付属品
M4×25mm 1本入
材質
ABS樹脂
適合扉厚(mm)
6~22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626682
BH-1102
14
白
21
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626707
BH-1104
19
茶
26
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55626698
BH-1103
19
白
26
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください