WAKI(和気産業)
バタフライつまみ
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
付属品
トラスM4×20mm 1本、トラスM4×25mm 1本
材質
アクリル
幅(mm)
45
高さ(mm)
18
適合扉厚(mm)
14~22
設置寸法(mm)
15
内容量
1個
注意
※新規に取り付ける際はネジ径よりやや大きめの下穴(例5mm)をドリルであけ、扉の裏側からネジで取り付けてください。(適合ドライバ+No2)。
※取り付けの際、電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが。
※生じる恐れがありますのでご注意ください。
※取り付けた後、木部にしっかり固定されていることをご確認ください。
※本製品は改良等の目的から仕様・寸法などを予告無しに変更する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626768
IK-265
オレンジ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55626786
IK-267
ブルー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55626752
IK-264
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
55626777
IK-266
クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください