WAKI(和気産業)
セラミックつまみ32ΦB ティアーズハート
(1件のレビュー)
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品
ビスM4×25
材質
セラミック
長さ(mm)
33
高さ(mm)
24
適合扉厚(mm)
13~20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627005
TW-816
青
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627014
TW-817
赤
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください