WAKI(和気産業)
ウッドつまみ
家具用のつまみとして使用できます木製で手触りがあたたかいカントリー調デザイン裏ねじ止めどめタイプ
材質
天然木
適合扉厚(mm)
12~21
付属品
トラスM4×25mm
内容量
1個
注意
※取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627102
VG-286
ブルー
30
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627118
VG-287
ブルー
40
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627127
VG-288
グリーン
30
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627136
VG-289
グリーン
40
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください