WAKI(和気産業)
PCつまみ
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途
家具用のつまみとして使用します。
材質
本体:ABS
寸法(mm)
20
適合扉厚(mm)
12~21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627224
VG-298
白
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627233
VG-299
黒
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください