サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ

サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し

材質ステンレス(焼付塗装)長さ(mm)80厚さ(mm)3.5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55627398-1セット(3枚)18.5SV
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55627407-1セット(3枚)25SV
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55627416-1セット(3枚)18.5GB
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55627425-1セット(3枚)25GB
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
55627434-1個18.5SV
オープン
578
636(税込)
当日出荷
55627443-1個25SV
オープン
599
659(税込)
当日出荷
55627468-1個25GB
オープン
588
647(税込)
当日出荷
55627452-1個18.5GB
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55627452-60821802244979- サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB WAKI(和気産業) 60821802サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GBWAKI(和気産業)1個
719
税込791
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55627407
2024-08-06
用途: しっかりしています。
建設業・工事業

戸が一定量以上あけれないようにしています。
以外にしっかりしていて、無理に戸を開けようとしても壊れません。

対象商品 : 55627416
2021-10-13
用途: 猫の戸開け対策
自動車・二輪車・自転車関連業

飼い猫が引き戸を開けて和室に侵入し、畳で爪を研ぐので、侵入対策に購入しました。
以前、網戸用に使用していた類似商品は、ロックプレートを指で引き起こして立てる必要がありましたが、本品は押すだけでロックプレートが立ち上がり、押すだけで引っ込むという、操作性の良さに感心しました。

対象商品 : 55627425
2020-05-13
用途: 引き戸の施錠
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたより造りがしっかりしていて、使い方が簡単でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする