WAKI(和気産業)
ステンレスヒル釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質
ステンレス SUS304
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627592
SH-186
27
4
75
24
5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627608
SH-187
41
5
90
35
9
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください