WAKI(和気産業)
アルミエンボス棚受
(1件のレビュー)
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
3.3
板幅(mm)
15
付属品
棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質
アルミ
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(mm)
高さ(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627678
IK-210
ブラック
150
120
70
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627687
IK-211
ブラック
180
140
80
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627696
IK-212
ブラック
210
150
85
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627705
IK-213
ブラック
240
170
95
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
55627714
IK-214
ブロンズ
150
120
70
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627723
IK-215
ブロンズ
180
140
80
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627732
IK-216
ブロンズ
210
150
85
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627748
IK-217
ブロンズ
240
170
95
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください