曜日別特売

ウッディー棚受

ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)ウッディー棚受 - WAKI(和気産業)

住まいの壁面を収納スペースに。

寸法D(mm)18棚受け金具L型棚受け
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
寸法A(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
付属品
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55627757TK-0411袋(2本)天然木積層合板 塗装:アミノ樹脂ネジ8本150×200150200
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55627766TK-0421袋(2本)天然木積層合板 塗装:アミノ樹脂ネジ8本200×250200250
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
55627775TK-0431袋(2本)天然木積層合板 塗装:アミノ樹脂ネジ8本250×300250300
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627818TK-1411個天然木積層合板、塗装:アミノ樹脂ネジ4本150×200150200
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627827TK-1421個天然木積層合板、塗装:アミノ樹脂ネジ4本200×250200250
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627836TK-1431個天然木積層合板、塗装:アミノ樹脂ネジ4本250×300250300
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする