曜日別特売

木製棚受

木製棚受 - WAKI(和気産業)木製棚受 - WAKI(和気産業)木製棚受 - WAKI(和気産業)木製棚受 - WAKI(和気産業)木製棚受 - WAKI(和気産業)木製棚受 - WAKI(和気産業)木製棚受 - WAKI(和気産業)木製棚受 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

木製の棚受けです

使用荷重(kg)20付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※石膏ボード等の中空の壁は、間柱の位置に取付けてください。
※壁面の材質によっては取り付ける面に適合したビスを別途ご使用ください。
※「棚吊り」でのご使用はできません。
※錐等で木ネジにあった下穴をあけてください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55627784TK-044200×200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55627802TK-046300×300
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
55627793TK-045250×250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55627784
2021-01-12
用途: 音響装置のスピーカーやアンプ等を置いたり、またあらゆるものの整理にもってこいです。丈夫でデザイン的のも優れています。
建設業・工事業

耐荷重もしっかりしており材質、デザインが素敵でどんな部屋にも適します。今まで数回買っておりますが満足です。

対象商品 : 55627784
2018-04-11
用途: 神棚の板受けの組み立て
その他業種

問題なく簡易に組み立てができ、取付ボルトの長さも良好

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする