WAKI(和気産業)
シーガルブラケット
自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質
スチール
安全荷重(kg)
20
板厚(mm)
1.6
棚受け金具
その他棚受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627924
SB135-B
135×135
黒
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627933
SB135-W
135×135
白
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627942
SB185-B
185×185
黒
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627958
SB185-W
185×185
白
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください