曜日別特売

棚柱用ネジ

棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)棚柱用ネジ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

棚柱用のネジです。

寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32材質ステンレス径(Φmm)3.1頭径(Φmm)6.2適合ドライバー2番内容量1袋(22本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55629297WKT32ステン
オープン
299
329(税込)
当日出荷
55629306WKT32W
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55629297
2023-05-01
用途: 棚柱取付

1.8mの棚柱4本の取付に2袋購入しました。
この1袋の本数は棚柱2本+予備なのか棚柱の取り付けにしか使わないものには丁度良かったです。長さも石膏ボードの上から打つにも丁度良く丈夫に固定出来ました。

対象商品 : 55629297
2019-04-08
用途: 稼働棚設置
自動車・二輪車・自転車関連業

意外とこのサイズ(細めの3.1で長いもの)は売っていないので重宝した。
石膏ボードの厚さ+内部の木部まで達してしっかりとネジが効くものを探していた。
棚柱のザグリにも皿がフィットするので間違いない。
頭を塗装したものもあるのでそちらも棚柱が白いものには使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする