WAKI(和気産業)
変形ツリカン
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
耐荷重(kg)
60
材質
スチールクローム
色
クローム
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
25R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629315
BK-276
200
200
105
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629324
BK-277
300
300
153
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください