WAKI(和気産業)
変形Wカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
10
材質
スチール クロームメッキ
寸法(mm)
6×37×200
色
クローム
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
200
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629333
BK-913
50
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629342
BK-914
75
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください