ロングSカン

ロングSカン - WAKI(和気産業)ロングSカン - WAKI(和気産業)ロングSカン - WAKI(和気産業)ロングSカン - WAKI(和気産業)ロングSカン - WAKI(和気産業)ロングSカン - WAKI(和気産業)ロングSカン - WAKI(和気産業)ロングSカン - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

使用荷重(kg)18寸法A(mm)6寸法C(mm)37内容量1個
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55629358BK-271スチール6×200クロ-ム200
オープン
268
295(税込)
当日出荷
55629367BK-272スチール6×300クロ-ム300
オープン
319
351(税込)
当日出荷
55629376BK-273スチールクローム6×400クローム400
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629385BK-274スチールクローム6×500クローム500
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55629394BK-275スチールクローム6×600クローム600
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55629394
2024-09-10
用途: 外吊り簾用の吊り下げ金物として使用
その他業種

非常にしっかりとしたお品物です。外吊り簾用の吊り下げ金物で使用しています。
簾の着脱が大変やり易く助かりました。
簾の色に合ったブラックやブラウンがあると良かったのですが、今回は機能最優先で選びました。

対象商品 : 55629358
2018-11-27
用途: DIY用

価格も安く問題なく使用できます。さらに安くなることに期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする