WAKI(和気産業)
ブラウンロングSカン
表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい
使用荷重(kg)
15
材質
スチール粉体塗装
色
ブラウン
線径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629403
BK-401
6×200
200
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
55629412
BK-402
6×300
300
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
55629428
BK-403
6×400
400
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください