WAKI(和気産業)
ステンレス Sフック
(1件のレビュー)
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
50
寸法(mm)
8×70
内容量
1個
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629437
BK-695
8
16
75
17
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください