曜日別特売

ステンレス Sカン BK

ステンレス Sカン BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン BK - WAKI(和気産業)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

材質ステンレス、SUS304寸法A(mm)6内容量1個
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
安全荷重(kg)
寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55629455BK-892166×1003210032
オープン
429
472(税込)
当日出荷
55629464BK-893106×1252712536
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
55629473BK-894106×1503215032
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする