曜日別特売

ステンロングSカン

ステンロングSカン - WAKI(和気産業)ステンロングSカン - WAKI(和気産業)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)10材質ステンレス、SUS304寸法(mm)6×200寸法A(mm)6寸法D(mm)38寸法B(mm)200寸法C(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55629482BK-896
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする