WAKI(和気産業)
ステンロングSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス、SUS304
寸法A(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629498
BK-897
6×300
38
300
38
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
55629507
BK-898
6×400
38
400
38
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
55629516
BK-899
6×500
38
500
38
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
55629552
BK-903
6×600
39
600
39
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
55629568
BK-904
6×900
39
900
39
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください