ステンレス Sカンクロス BK

ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)ステンレス Sカンクロス BK - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)10材質ステンレス、SUS304寸法A(mm)6寸法D(mm)50寸法C(mm)50内容量1個
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55629525BK-9006×250250
オープン
599
659(税込)
当日出荷
55629534BK-9016×350350
オープン
749
824(税込)
当日出荷
55629543BK-9026×450450
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55629525
2023-07-14
用途: 物干し竿を吊る
製造業

単管パイプで組み立てた竿台に物干し竿を吊るすのに使っています。単管パイプの径が48.6mm、竿の径が30mmなのでちょうどいい感じです。クロスしているものを探していたのでバッチリでした。ステンレスの品質も良く、線径が6mmあるのでしっかりしています。雨にも強いと思います。良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55629534
2020-02-15
用途: 洗濯用物干し

洗濯用物干しに使用してます今までは錆が来て、洗濯物に錆がつくことがあったので、心配がなくなりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする