WAKI(和気産業)
Sカン
(1件のレビュー)
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質
スチール、クロームメッキ
色
クローム
線径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法(mm)
全長(mm)
フック寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629577
BK-906
4
6×37×50
115
37・50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55629586
BK-907
2.5
6×37×75
135
37・75
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
55629595
BK-908
2
6×37×100
170
37・100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55629604
BK-909
2
6×75×75
170
75・75
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55629613
BK-910
2
6×100×100
220
100・100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください