WAKI(和気産業)
変形Sカン
(1件のレビュー)
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
4
材質
スチール クロームメッキ
寸法(mm)
6×37×250
色
クローム
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
260
寸法B(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629622
BK-911
75
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
55629638
BK-912
100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください