WAKI(和気産業)
ステンレスSカン ミニ
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
1.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
4
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629656
BK-916
20
73
20
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629665
BK-917
85
25
42
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
55629647
BK-915
64
17
33
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
取扱停止中
返品不可
55629674
BK-918
30
93
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください