WAKI(和気産業)
カラーSカン
(1件のレビュー)
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質
塩ビ皮膜鉄線
全41種類を絞り込む
色
白
緑
赤
黒
寸法A(mm)
選択してください
15
20
30
33
35
40
寸法B(mm)
選択してください
12
15
20
30
35
40
内容量
1本
1袋(2本)
1袋(3本)
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
色
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629814
SS-001
1袋(3本)
12
白
4
15
15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629823
SS-002
1袋(3本)
12
黒
4
15
15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629832
SS-003
1袋(3本)
12
緑
4
15
15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55629848
SS-004
1袋(3本)
12
赤
4
15
15
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629857
SS-005
1袋(3本)
10
白
4
20
20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629866
SS-006
1袋(3本)
10
黒
4
20
20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629875
SS-007
1袋(3本)
10
緑
4
20
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55629884
SS-008
1袋(3本)
10
赤
4
20
20
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55629893
SS-009
1袋(3本)
6
白
4
30
30
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629902
SS-010
1袋(3本)
6
黒
4
30
30
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629918
SS-011
1袋(3本)
6
緑
4
30
30
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629927
SS-012
1袋(3本)
6
赤
4
30
30
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55629936
SS-013
1袋(3本)
6
白
4
35
35
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629945
SS-014
1袋(3本)
6
黒
4
35
35
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629954
SS-015
1袋(3本)
6
緑
4
35
35
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629963
SS-017
1袋(2本)
12
白
5
33
40
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629972
SS-018
1袋(2本)
12
黒
5
33
40
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629988
SS-019
1袋(2本)
12
緑
5
33
40
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629997
SS-021
1袋(2本)
12
白
5
33
40
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630006
SS-022
1袋(2本)
12
黒
5
33
40
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630015
SS-051
1本
12
白
5
15
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630024
SS-052
1本
12
黒
5
15
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630033
SS-053
1本
12
緑
5
15
15
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630042
SS-054
1本
12
赤
5
15
15
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630058
SS-055
1本
12
白
5
35
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630067
SS-056
1本
12
黒
5
35
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630076
SS-057
1本
12
緑
5
35
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630085
SS-059
1本
12
白
5
35
12
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630094
SS-060
1本
12
黒
5
35
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630103
SS-061
1本
12
緑
5
35
12
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630112
SS-063
1本
12
白
5
40
12
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630128
SS-064
1本
12
黒
5
40
12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630137
SS-065
1本
12
緑
5
40
12
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630146
SS-066
1本
12
赤
5
40
12
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630155
SS-067
1本
12
白
5
40
12
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630164
SS-068
1本
12
黒
5
40
12
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630286
SS-025
1袋(2本)
12
白
5
33
40
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630295
SS-026
1袋(2本)
12
黒
5
33
40
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630304
SS-029
1袋(2本)
12
白
5
33
40
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630313
SS-030
1袋(2本)
12
黒
5
33
40
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630322
SS-033
1袋(2本)
12
白
5
33
40
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください