WAKI(和気産業)
カラーSカン クロス
(1件のレビュー)
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
塩ビ皮膜鉄線
線径(Φmm)
5
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
200
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630173
SS-071
1本
白
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630182
SS-072
1本
黒
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
55630198
SS-073
1本
緑
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630207
SS-074
1本
緑
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630338
SS-037
1袋(2本)
白
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630347
SS-038
1袋(2本)
黒
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください