WAKI(和気産業)
ステンレスSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
ステンレス線
線径(Φmm)
4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630216
SS-101
1袋(2本)
15
15
45
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630225
SS-102
1袋(2本)
20
20
60
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
55630234
SS-103
1袋(2本)
30
30
80
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
55630243
SS-201
1本
33
40
150
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630252
SS-202
1本
33
40
200
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630268
SS-203
1本
33
40
300
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630426
SS-204
1本
33
40
400
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630435
SS-205
1本
33
40
500
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください