ステンレス Sカン SS

ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SS - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4内容量1袋(2本)
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55630356SS-1043535100
オープン
289
318(税込)
当日出荷
55630365SS-1053340150
オープン
349
384(税込)
当日出荷
55630374SS-1063340200
オープン
399
439(税込)
当日出荷
55630383SS-1073340300
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630392SS-1083340400
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630408SS-1093340500
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55630356
2024-06-11
用途: 掛け物

様々なS字を使ったが、結局ここに戻る大定番
いつでも安定した高品質、高耐久品

対象商品 : 55630356
2023-08-29
用途: ハンガーラックに設置
建設業・工事業

希望していた大きさがあり使用、耐久性もあり満足している。

対象商品 : 55630356
2021-12-17
用途: ハンガーラックに
製造業

ハンガーラックに このSカンを付けることにより
沢山ものが掛けられます。本当に便利で、何度も買い足しています。

対象商品 : 55630365
2017-05-11
用途: 衣類用ハンガーラックに設置
不動産業

丁度良いサイズであった。表面の地も綺麗だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする