WAKI(和気産業)
ステンレス Sカンクロス SS
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
ステンレス線
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
200
内容量
1袋(2本)
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630417
SS-110
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください