WAKI(和気産業)
名前ホルダーリング付
ナスカンに名前ホルダーと鈴が付いています。
使用荷重(kg)
0.5
材質
亜鉛合金
寸法L(mm)
54
寸法A(mm)
6
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
13
サイズ(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630496
BK-949
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください