WAKI(和気産業)
ズレにくいZ型フック
(1件のレビュー)
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)
1.5
寸法B(mm)
15
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
22
38
41
44
寸法C(mm)
75
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630864
BK-406
22
75
15~18
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
55630873
BK-407
38
75
31~34
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55630882
BK-408
41
75
34~37
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55630898
BK-409
44
75
37~40
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55630907
BK-410
22
100
15~18
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
55630916
BK-411
38
100
31~34
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
55630925
BK-412
41
100
34~37
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630934
BK-413
44
100
37~40
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください