WAKI(和気産業)
コーティングフック 30A
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)
10
材質
スチール
サイズ
30A
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630943
BK-642
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください