曜日別特売

コーティングフック 31A

コーティングフック 31A - WAKI(和気産業)コーティングフック 31A - WAKI(和気産業)コーティングフック 31A - WAKI(和気産業)コーティングフック 31A - WAKI(和気産業)

ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに

使用荷重(kg)10材質スチールサイズ31A寸法A(mm)105寸法D(mm)8寸法B(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55630952BK-643
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする