WAKI(和気産業)
コーティングフック 32A
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)
10
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630968
BK-644
32A-L
260
9
60
170
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630977
BK-645
32A-S
190
8
45
130
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください