WAKI(和気産業)
コーティングフック 60A
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)
5
材質
スチール
寸法D(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630986
BK-646
60A-L
143
63
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55630995
BK-647
60A-S
55
27
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください