WAKI(和気産業)
真鍮 フェンダーフック
使用荷重20kgの真鍮フェンダーフックです。
使用荷重(kg)
20
材質
真鍮
サイズ
小
穴径(Φmm)
3.6
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
34
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
6
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631013
BK-927
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください