WAKI(和気産業)
ブラック装飾フック IK-273
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)
5
材質
真鍮
付属品
鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本
幅(mm)
45
色
ブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
110
内容量
1個
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631126
IK-273
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください