WAKI(和気産業)
真鍮コートフック ニッケル IK-283
家具や木部に取付けてコートやカバンなどの収納に
安全荷重(kg)
6
材質
真鍮
付属品
ステン丸皿木ネジ3.1×20mm2本
幅(mm)
51
色
ニッケル
高さ(mm)
135
内容量
1個
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55631196
IK-283
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください