曜日別特売

アンティークフックS

アンティークフックS - WAKI(和気産業)アンティークフックS - WAKI(和気産業)アンティークフックS - WAKI(和気産業)アンティークフックS - WAKI(和気産業)アンティークフックS - WAKI(和気産業)

家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!

安全荷重(kg)6材質真鍮付属品鉄丸皿木ネジGB3.1×20mm2本幅(mm)43高さ(mm)58内容量1個
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55631223IK-286クリーム
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631205IK-284アンティックブラス
オープン
取扱い終了
55631214IK-285ピューター
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする