ヴィンテージ金物

ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)ヴィンテージ金物 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。

内容量1個
注意
※付属ビスが適合しない場合は別途市販のビスをお買い求めください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
安全荷重(kg)
材質
付属品
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55631433IK-3115鉄+丸皿木ネジ3.7×16mm 2本55110
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631442IK-3123鉄+丸皿木ネジ2.7×16mm 2本8535
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631458IK-3135鉄+丸皿木ネジ3.5×13mm 2本15060
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
55631467IK-3143鉄+丸皿木ネジ3.5×13mm 2本7530
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631476IK-3155鉄+丸皿木ネジ3.5×16mm 2本14055
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
55631485IK-3165鉄+丸皿木ネジ2.7×13mm 2本8535
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631494IK-3175鉄+丸皿木ネジ3.5×13mm 2本19090
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631512IK-3195鉄+丸皿木ネジ3.5×16mm 2本12550
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631537IK-3213鉄+丸皿木ネジ2.7×13mm8030
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631555IK-3235鉄+丸皿木ネジ3.5×16mm 2本16550
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631564IK-3245鉄+丸皿木ネジ3.5×16mm15540
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631573IK-3255鉄+丸皿木ネジ3.5×16mm15050
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631582IK-3265鉄+丸皿木ネジ3.5×13mm 三価ブラック11045
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631598IK-3275鉄+丸皿木ネジ3.5×13mm 三価ブラック12050
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631607IK-3283鉄+丸皿木ネジ3.5×20mm 三価ブラック17540
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631616IK-3303鉄+丸皿木ネジ3.5×13mm 三価ブラック2本10055
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631625IK-3415鉄+丸皿木ネジ(3.5×13mm GB2本)10055
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631634IK-3425鉄+丸皿木ネジ(3.1×13mm GB2本)110110
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631652IK-3446真鍮鉄+丸皿木ネジ(3.1×13mm GB2本)4050
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631668IK-3456真鍮:鉄+丸皿木ネジ(3.1×13mm GB2本)3540
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
55631503IK-3185鉄+丸皿木ネジ3.5×13mm15555
オープン
取扱い終了
返品不可
55631528IK-3205鉄+丸皿木ネジ3.1×13mm13555
オープン
取扱い終了
返品不可
55631546IK-3223鉄+丸皿木ネジ2.7×13mm10040
オープン
取扱い終了
返品不可
55631643IK-3436真鍮鉄+丸皿木ネジ(2.7×13mm GB2本)5055
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55631433
2023-04-29
用途: コート・帽子掛け
サービス業

しっかりした作りで、重すぎず、デザインも高級感がありとても良いと思います。買い足そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする