曜日別特売

かもいフック

かもいフック - WAKI(和気産業)かもいフック - WAKI(和気産業)かもいフック - WAKI(和気産業)かもいフック - WAKI(和気産業)かもいフック - WAKI(和気産業)かもいフック - WAKI(和気産業)かもいフック - WAKI(和気産業)かもいフック - WAKI(和気産業)
(6件のレビュー)

暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。

耐荷重(kg)2材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂奥行(mm)15以上横(mm)55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
縦(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55631677KH-001603530以内
オープン
439
483(税込)
当日出荷
55631686KH-002802550以内
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55631686
2025-11-03
用途: 鴨居にかけて、アミにエアプランツを飾っています。
その他業種

いろんな鴨居フックを試した結果
この商品がとても丈夫で1つ2キロに対応するので
安心して使用出来ます。

対象商品 : 55631677
2023-10-23
用途: 介護施設のトイレ時
医療・福祉・介護関連業

ご利用者様のトイレの棚にビニール袋を引っ掛けるところが無かったため、今回の商品を発見して使用してみたところ、とても便利になりました。

対象商品 : 55631686
2019-06-23
用途: 和室壁掛けフック増設

6カ月位前に購入。耐荷重2kgですが、小物等を引っ掛けに使い勝手が良く耐久性も良さそうなので再度購入しました。

対象商品 : 55631686
2018-12-01
用途: 和室のハンガー掛け代わり

和室の壁面に服を掛ける事ができる構造になっておらず、壁のにかもいフックを取り付け軽い服を掛ける様変更できたので満足してます。後はどれだけ使用できるか?の確認でけなので、評価はやや満足にしておきます。

対象商品 : 55631677
2019-03-10
用途: 挟み込み式で長押(なげし)に取リ付けるタイプの中ではベストのフック

名前は鴨居(かもい)となっていますが、長押(なげし)に取り付けるのに重宝するフックです。
この箇所に取り付ける方式として、しっかり度順に、①上平面に下方向の針を刺すもの ②上下挟み込み式 ③側面に垂直または斜め下方向の針を刺すもの があり、②方式は100均でも売っていますが、プラスチック製は滑りやすく、滑り止めのゴムが貼ってある場合はその粘着剤が劣化して横ズレして外れてしまいますね? この製品は金属製=許容引張応力が高いため、思う存分締め込んでもプラスチックのように割れたりせず、挟み込み板の凹凸が直に木に食い込んでくれますので、段違いの安定度を見せます。 ホームセンターでは結構高かった記憶があるのですが、この値段で買えるなら、100均のは安物買いの何とやらでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 55631686
2017-06-22
用途: 荷物の固定に
その他業種

鴨居を挟み込む板が上下とも歪んでおり、ネジを締めて固定してもフックを引っ張れば鴨居から外れるような状態。
品質管理に問題があるのではないでしょうか。
それ以外は特に問題なかったので、板と鴨居との間にゴムシートを挟んで使用しています。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする