曜日別特売

サッシフック

サッシフック - WAKI(和気産業)サッシフック - WAKI(和気産業)サッシフック - WAKI(和気産業)サッシフック - WAKI(和気産業)サッシフック - WAKI(和気産業)サッシフック - WAKI(和気産業)サッシフック - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。

耐荷重(kg)2材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55631695KH-003
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55631695
2024-08-06
用途: サンシェードの取り付け用
製造業

サンシェードの取り付け用に購入しました。
フック部分を自分で嵌め込んで付けるタイプなので、本品の取り付け位置にフックの向きを合わせる事が出来、とても便利です。
耐久性も良さそうで二重丸です。

2024-05-08
用途: 風除けシートの固定
その他業種

物干し場の風除けに張ったメッシュ入り透明シートの上部固定用に使用した。強風時にも耐えるようにと2700mmに7箇所固定したが、クリップ部分の作りが頑丈で結構しっかり固定出来て満足。これで洗濯物の飛散が防げることを祈る。

対象商品 : 55631695
2018-11-26
用途: 日差しよけシェードの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミサッシにシェードやスダレを引っ掛けるためのフックです。
他社製品はフックやネジが樹脂製のものが多いのですが、
本製品は金属製で作りがガッシリしてます。
耐荷重も1個で2kgあるので安心です。
他社製は2個で3kg位のものが多いです。
なお、本製品は1個しか入ってないので買う時は2個以上買うことをお勧めします。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする